Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268030389
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.89
EAN/GTIN:
     7612176104326
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation trio
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 9 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Anzahl der Schubfächer:
9
Breite:
723 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbe des Gehäuses:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/grau
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Höhe:
223 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Sortierstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,99*
€ 70,67*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 53,34*
€ 71,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.38
ab € 42,69*
Ähnlich
Styro
268-0303.88
ab € 52,78*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 41,18*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,99*
Ähnlich
Styro
268-0303.09
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.