Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/cranberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/cranberry
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/cranberry
Artikel-Nr.:
     467-#STYR27584302291
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.2291
EAN/GTIN:
     7612176090056
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
kunststoffgehäuse
  • Elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben aus schlagfestem Polystyrol
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • für Formate bis C4
  • Außenmaße: 270 x 340 x 255 mm (BxTxH)
  • Schubladeninnenmaß: 234 x 323 x 38 mm (BxTxH)
  • Farbe: Gehäuse schwarz, Schübe cranberry
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Bruttogewicht:
2.5890 kg
Farbe:
schwarz/cranberry
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
255 mm
Höhe der Schublade:
38 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
344 mm
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,53*
€ 35,30*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 35,73*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,98*
€ 36,62*
2 Tage
1
€ 6,99*
ab € 27,29*
€ 37,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,39*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.4191
ab € 27,31*
Ähnlich
Styro
275-8430.5291
ab € 27,17*
Ähnlich
Styro
275-8430.3591
ab € 25,51*
Ähnlich
Styro
275-8430.6291
ab € 27,28*
Ähnlich
Styro
275-8430.5191
ab € 27,22*
Ähnlich
Styro
275-8430.991
ab € 25,31*
Ähnlich
Styro
275-8430.3691
ab € 29,54*
Ähnlich
Styro
275-8430.7591
ab € 29,67*
Ähnlich
Styro
275-8430.091
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.