Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/apricot
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe schwarz/apricot
Artikel-Nr.:
     467-#STYR27584304191
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.4191
EAN/GTIN:
     7612176090032
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
kunststoffgehäuse
  • Elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben aus schlagfestem Polystyrol
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • für Formate bis C4
  • Außenmaße: 270 x 340 x 255 mm (BxTxH)
  • Schubladeninnenmaß: 234 x 323 x 38 mm (BxTxH)
  • Farbe: Gehäuse schwarz, Schübe apricot
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Bruttogewicht:
2.5890 kg
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
255 mm
Höhe der Schublade:
38 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,19*
€ 40,03*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 29,79*
€ 40,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 46,19*
€ 4,95*
ab € 35,99*
€ 48,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,95*
€ 53,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.5291
ab € 27,18*
Ähnlich
Styro
275-8430.3591
ab € 25,34*
Ähnlich
Styro
275-8430.6291
ab € 27,19*
Ähnlich
Styro
275-8430.2291
ab € 25,51*
Ähnlich
Styro
275-8430.5191
ab € 27,25*
Ähnlich
Styro
275-8430.991
ab € 25,33*
Ähnlich
Styro
275-8430.3691
ab € 29,64*
Ähnlich
Styro
275-8430.7591
ab € 29,72*
Ähnlich
Styro
275-8430.091
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.