Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen-Adapter styrorac transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappen-Adapter styrorac transparent
Hängemappen-Adapter styrorac transparent
Artikel-Nr.:
     467-#STYR28030402
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     280-304.02
EAN/GTIN:
     7612176051835
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängemappen-Adapter für Sortierstationen styrorac 282-03007 + 282-03407
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
18 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, einhängemappen transparent, einhängemappen plastik, einhängemappen klar, Ablage, Ablagebox, Ablagefach, Accessoire, Adapter, Belegefach, Belegfach, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Hängemappen-Adapter, Hängemappenadapter, Hängemappenauflage, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,86*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 3,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,68*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,95*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 34,98*
Ähnlich
Styro
282-03007.98
ab € 35,15*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,76*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,85*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,58*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.