Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval Pro 5 Schubladen geschlossen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval Pro 5 Schubladen geschlossen schwarz
Schubladenbox styroval Pro 5 Schubladen geschlossen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR800090
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8000-90
EAN/GTIN:
     7612176073202
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe geschlossen ...
schubladenbox
schubladenbox geschlossen
  • Schubladenbox styroval PRO 243
  • Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Höhe der Schublade: 49 mm
  • Ausführung: glatte Front, mit Griffloch und Beschriftungsfeld
  • Für die Verwendung in Schränken und Regalen
  • Werkstoff: 100 % Recycling-Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 243 x 323 x 335 mm
  • Farbe/Farbe der Schublade: schwarz/schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
243 mm
Farbe:
schwarz/schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz/schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
323 mm
Höhe der Schublade:
49 mm
Marke:
Styro
Material:
Polystyrol-Regenerat
stapelbar:
nein
Tiefe:
335 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 8000, 8000.90, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, styroval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,33*
€ 62,33*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 47,46*
€ 63,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 67,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8000.85
ab € 47,44*
Ähnlich
Styro
14-8000.38
ab € 47,11*
Ähnlich
Styro
14-8000.92
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.