Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval Pro 3 Schubladen geschlossen schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval Pro 3 Schubladen geschlossen schwarz/weiß
Schubladenbox styroval Pro 3 Schubladen geschlossen schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR805092
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8050-92
EAN/GTIN:
     7612176073868
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
  • Schubladenbox styroval PRO black & white
  • Anzahl der Schubfächer: 3 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Höhe der Schublade: 49 mm
  • Ausführung: glatte Front, mit Griffloch
  • Für die Verwendung in Schränken und Regalen
  • Werkstoff: 100 % Polystyrol-Regenerat
  • Größe (B x H x T): 243 x 200 x 335 mm
  • Farbe/Farbe der Schublade: schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
243 mm
Farbe:
schwarz/weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz/weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
323 mm
Höhe der Schublade:
49 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
nein
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,13*
€ 45,48*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 35,65*
€ 48,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 53,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8050.85
ab € 35,48*
Ähnlich
Styro
14-8050.38
ab € 35,57*
Ähnlich
Styro
14-8050.90
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.