Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 243 5 Schubladen offen schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval 243 5 Schubladen offen schwarz/schwarz
Schubladenbox styroval 243 5 Schubladen offen schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR810190
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8101-90
EAN/GTIN:
     7612176102070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 5 fächer offen
schubladenbox
schubladenbox offen
  • Schubladenbox styroval 243
  • Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: offen
  • Höhe der Schublade: 49 mm
  • Ausführung: mit Griffmulde und Beschriftungsfeld
  • Für die Verwendung in Schränken und Regalen, auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle
  • Werkstoff: 100 % Recycling-Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 243 x 323 x 335 mm
  • Farbe/Farbe der Schublade: schwarz/schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Breite:
243 mm
Farbe:
schwarz/schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz/schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
323 mm
Höhe der Schublade:
49 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
nein
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 45,16*
€ 61,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,20*
€ 62,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 65,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
8102-90
ab € 56,33*
Ähnlich
Styro
8100-90
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.