Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styrowave 4 Schubladen 46mm grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styrowave 4 Schubladen 46mm grau/grau
Schubladenbox styrowave 4 Schubladen 46mm grau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#STYR850188
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8501.88
EAN/GTIN:
     7612176101189
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
  • styrowave Schubladenbox aus schlagfestem Polystyrol
  • mit je 2 Verbindungsstücken zum Stapeln und Verketten
  • 4 Schubladen mit je einer Innenhöhe von 45mm, ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' (umweltfreundliche Produkte).
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
270 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe der Schublade:
grau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
240 mm
Höhe der Schublade:
46 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, kunststoffgehäuse, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 22,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,82*
€ 31,77*
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 35,09*
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 42,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
8501-38
ab € 15,68*
Ähnlich
Styro
8501-39
ab € 15,81*
Ähnlich
Styro
8551-80
ab € 15,77*
Ähnlich
Styro
8501-98
ab € 15,82*
Ähnlich
Styro
8551-98
ab € 15,82*
Ähnlich
Styro
8501-99
ab € 15,71*
Ähnlich
Styro
8551-99
ab € 15,79*
Ähnlich
Styro
8551-39
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.