Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1152007 Herst.-Nr.: h1152007 EAN/GTIN: 7612176077330 |
| |
|
| | |
| - Messingdrahtradierer
- Gehäuse aus Kunststoff mit Messingspitze
- Drehkappe mit Aufnahme für zusätzlichen Messingdrahtpinsel
- zum Korrigieren von Tusche
- Tinte und Bleistift
- zum Entfernen von Rost- und Oxidationsrückständen
- zum Reinigen von Kontakten und Klebestellen
- Messingdrahtpinsel Durchmesser 4 x 40 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Farbe: | messing | Länge: | 40 mm | Marke: | Styro | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtradierer, Druckplattenkorrekturstift, Messingdrahtradierer, Radierer, Radierstift, Rostradierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 8,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,82* | € 9,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,84* | € 9,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,50* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|