Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1310511 Herst.-Nr.: h1310511 EAN/GTIN: 4904011010873 |
| |
|
| | |
| - NT-Cutter L550 GP aus Aluminium Durchgoss
- 18 mm Klinge
- für schwere Schneidearbeiten geeignet
- Schieberaster mit Schraubarretierung
- Sicherheits-Stopp für Klingenwechsel
- inkl. 1 Ersatzklinge
- passende Ersatzklingen: L 150 ( Etui) und BL 300 (Box)
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 7 | Farbe: | anthrazit | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 157 mm | Marke: | NT | Material: | Aluminium/Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Schneidemesser, Schneider, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,31* | € 15,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,61* | € 15,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,76* | € 17,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,10* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|