Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1310591 Herst.-Nr.: h1310591 EAN/GTIN: 4904011010224 |
| |
|
| | |
| - NT-Cutter A-1000RP aus eloxiertem Aluminium
- mit Klingenmagazin (5 Klingen) und Auto-Lock
- 9 mm Klinge
- Klingenabbrecher
- inkl. 2 Ersatzklingen
- passende Ersatzklingen: BA 160 (Box) und BA 170 (Etui)
- Farbe: silber/rot
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 12 | Farbe: | silber/rot | Klingenbreite: | 9 mm | Länge: | 138 mm | Marke: | NT | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,21* | € 20,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,53* | € 20,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,44* | € 25,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,35* | € 29,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,38* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|