Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1310613 Herst.-Nr.: h1310613 EAN/GTIN: 4904011010804 |
| |
|
| | |
| - NT-Cutter L-500GP aus Aluminium-Druckguss
- 18 mm Klinge
- für leichte bis schwere Schneidarbeiten
- klingen Vorschub mit Schraubarretierung
- Sicherheitsstopp für Klingenwechsel
- inkl. Klingenabbrecher
- passende Ersatzklingen: L-150 (Etui) und BL-300 (Box)
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 7 | Farbe: | anthrazit | GPSR: | Ecobra Schreib- und Zeichengeräte GmbH, Schlossgasse, 5, 90522, Oberasbach, Deutschland, www.ecobra.de, info@ecobra.de, +49 911 5972290 | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 158 mm | Marke: | NT | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,56* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 8,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,16* | € 9,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,32* | € 9,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,57* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|