Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter MNCR-A1 9mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter MNCR-A1 9mm schwarz/weiß
Cutter MNCR-A1 9mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYRH1310615
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     h1310615
EAN/GTIN:
     4904011012242
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter MNCR-A1 black & white
  • 9 mm Klinge
  • Gehäuse aus weißem Kunststoff
  • für leichte bis schwere Schneidearbeiten
  • mit Schieberaster
  • Klingenführung aus Metall
  • Klingenvorschub mit Auto-Lock
  • extrem scharfe Black-Blade-Klinge
  • Farbe: schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
12
Farbe:
schwarz/weiß
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
147 mm
Marke:
NT
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,16*
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 6,07*
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 3,96*
€ 6,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.