Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1310617 Herst.-Nr.: h1310617 EAN/GTIN: 4904011012273 |
| |
|
| | |
| - NT-Cutter PMGA-EVO1
- Gehäuse aus rot beschichtetem Aluminium
- für leichte bis schwere Schneidarbeiten
- Klingenvorschub mit Auto-Lock
- Klingenführung aus Metall
- mit Abbrech- und Aufhängevorrichtung
- mit extrem scharfer Black-Blade Klinge
- Farbe rot / schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 12 | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | rot/schwarz | Länge: | 147 mm | Marke: | NT | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,85* | € 11,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,49* | € 11,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,08* | € 13,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|