Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter PMGL-EVO1R rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter PMGL-EVO1R rot/schwarz
Cutter PMGL-EVO1R rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYRH1310618
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     h1310618
EAN/GTIN:
     4904011012297
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter PMGA-EVO1
  • Gehäuse aus rot beschichtetem Aluminium
  • für leichte bis schwere Schneidarbeiten
  • Klingenvorschub mit Auto-Lock
  • Klingenführung aus Metall
  • mit Abbrech- und Aufhängevorrichtung
  • mit extrem scharfer Black-Blade Klinge
  • Farbe rot / schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
7
Bruttogewicht:
0.108 kg
Farbe:
rot/schwarz
Länge:
158 mm
Marke:
NT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 19,57*
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 19,57*
3 Tage
100
€ 5,50*
ab € 16,36*
€ 23,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 29,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.