Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYRH1310619 Herst.-Nr.: h1310619 EAN/GTIN: 4904011012358 |
| |
|
| | |
| - NT-Cutter PMGA-EVO2
- Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium mit extrem scharfer 9mm 30 Grad-Klinge
- Klingenvorschub mit Auto-Lock
- Klingenführung aus Metall
- Mit Abbrechvorrichtung
- geeignet für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen: | | Anzahl der Glieder: | 7 | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | schwarz | Länge: | 147 mm | Marke: | NT | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,83* | € 11,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,52* | € 11,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 11,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|