Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MP1211-LTSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischrechner MP1211-LTSC
Tischrechner MP1211-LTSC
Artikel-Nr.:
     467-#SVN_1211LTSC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2496B001
EAN/GTIN:
     4960999538471
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
  • Dieser Canon Tischrechner besitzt sowohl eine Kosten-, Verkaufspreis,- Gewinnberechnungsfuntkion (Cost Sell Margin), als auch eine Endsummenfunktion, eine Steuerberechnungsfunktion sowie eine Währungsumrechnungsfunktion
  • Er kann bis zu 12 Stellen anzeigen, arbeitet mit Netzbetrieb und hat eine Druckgeschwindigkeit von ca. 4,1 Zeilen pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
nein
Breite:
334 mm
Bruttogewicht:
2.234 kg
Deltaprozent:
nein
Display:
12-stellig
Doppelnulltaste:
ja
Druckwerk:
ja
EAN Packung:
4960999538471
EAN Palette:
4960999538471
Farbe:
silber
Farbname:
silbermetallic
Fliess-/Festkomma/Berechnung:
ja
Gewicht:
1.6 kg
Grand-Total-Speicher:
ja
Höhe:
74.5 mm
Konstantenspeicher:
ja
Marke:
Canon
Mehrwertsteuerautomatik:
ja
Netzbetrieb:
ja
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Schnellkorrekturtaste:
ja
Solarbetrieb:
nein
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
ja
Tiefe:
219 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: canon rechenmaschine farbband, rechen maschine, rechen-maschine canon, Additionsmaschine, druckend, Rechner, Taschenrechner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 113,49*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 92,50*
€ 118,04*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,11*
€ 131,80*
€ 4,95*
ab € 112,31*
€ 145,87*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 146,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.