Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 53/10mm verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 53/10mm verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern 53/10mm verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW0431
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     0431
EAN/GTIN:
     5051439000135
Suchbegriffe:
Blockhefterklammer
Hefterklammer
Heftgerätklammer
Heftklammer
  • Verzinkte Stahlklammern, einfach zu verschleiern und daher ideal für Arbeiten rund ums Haus und Hobbyanwendungen
  • Praktisch verpackt in Packungen mit je 5.000 Stück.
  • Geeignet für Werkzeuge: Z1-53; Z1-53T; Z1-53L; Z3-53; Z3-53L; Z3-4in1; Hobby 53EL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
53/10
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 7,23*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 7,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
0336
ab € 1,90*
Sonstiges
TACWISE
0337
ab € 2,42*
Sonstiges
TACWISE
0450
ab € 4,68*
Sonstiges
TACWISE
0338
ab € 2,99*
Sonstiges
TACWISE
0452
ab € 5,46*
Sonstiges
TACWISE
0333
ab € 1,37*
Sonstiges
TACWISE
0334
ab € 1,46*
Sonstiges
TACWISE
0331
ab € 3,21*
Sonstiges
TACWISE
0335
ab € 1,57*
Sonstiges
TACWISE
0332
ab € 3,57*
Sonstiges
TACWISE
1095
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.