Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TARI181110 Herst.-Nr.: 181110 EAN/GTIN: 3377991811104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik
- Kann in horizontaler oder vertikaler Position verwendet werden
- Für Dokumente von A5 bis A3
- Diskret, dünn und leicht, kann er beliebig umpositioniert werden
- Vertikal verwendet können Dokumente wie ein Buch durchgeblättert werden.
- Unterstützt gelochte Blätter und gelochte Sichttaschen
- Unterstützt bis zu 500 g Dokumente in vertikaler Position und 1 kg in horizontaler Position
- Sockel aus 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte
- Rückseitiger PVC-Magnet
- 4 D-Ring-Mechanik, vernickelt
- Abmessungen: 40x320 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | magnetisch | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.1380 kg | Farbe: | silber | für Format: | A5-A3 | Gesamtlänge: | 32 cm | Länge: | 320 mm | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | selbstklebend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Ringbuchmechanik, abheftbügel, Abheftleiste, Abheftmechanik, Ringleiste, Ringmechanik, Wandhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 8,59* | € 13,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,58* | € 13,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 9,34* | € 13,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,39* | € 13,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,26* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|