Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197104 Herst.-Nr.: 197104 EAN/GTIN: 3377991971044 |
| |
|
| | |
| - Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung.
- Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen, etc.
- Ein gutes Verhältnis zwischen Materialstärke (350my) und Qualität gestattet das problemlose Befahren mit lagerüblichen Hubwagen und Gabelstaplern.
- Die bemerkenswerte Klebkraft sichert die perfekte und dauerhafte Markierung auf Böden und hält selbst starker Beanspruchung stand.
- Frei von Lösungsmitteln unter Verwendung umweltfreundlicher Klebstoffe in Dänemark produziert.
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | gelb | Länge: | 200 mm | Marke: | Tarifold Pro | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 350 mic | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,65* | € 13,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|