Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197404 Herst.-Nr.: 197404 EAN/GTIN: 3377991974045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bodenkennzeichnungssymbol Pfeil
- Haftet auf jeder flachen, glatten, trockenen, fettfreien und sauberen Oberfläche
- Verwendung in Innenräumen, in Lagerhäusern, Fabriken, Einzelhandelsgeschäften
- Für die präzise, sichtbare und dauerhafte Markierung von Gängen, Wegen, Fußgängerwegen, Lagerbereichen usw.
- Größe (B x L): 200 x 50 mm
- Material: 350my PVC
- Farbe: gelb
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.0700 kg | Einsatzzweck: | Bodenmarkierung | Höhe: | 50 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,46* | € 18,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,23* | € 27,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,246* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|