Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm Rauchen verboten selbstklebend 430x375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm Rauchen verboten selbstklebend 430x375mm
Sicherheitspiktogramm Rauchen verboten selbstklebend 430x375mm
Sicherheitspiktogramm Rauchen verboten selbstklebend 430x375mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197657
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197657
EAN/GTIN:
     3377991976575
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
rauchen verboten (hinweisschild)
  • Sicherheitspiktogramm Rauchen verboten
  • Selbstklebend
  • Extra starker Klebstoff
  • Hochbeständiges PVC, geeignet für den Durchgang von Fußgängern und Flurförderzeugen
  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
  • Für die Verwendung in Innenräumen auf sauberen, glatten Böden, Wänden oder Türen
  • Werkstoff: PVC genarbt 400my
  • Größe (B x L): 430 x 375 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Einsatzzweck:
Bodenmarkierung
Höhe:
375 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Fußboden, Fußboden-Markierung, FußbodenMarkierung, Hinweisaufkleber, Markierung, Piktogramm, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitshinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.