Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI214000 Herst.-Nr.: 214000 EAN/GTIN: 3377992140005 |
| |
|
| | |
| - Wandelement DIN A4 leer
- Mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel
- Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold Technic
- Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden
- Aus Stahlblech lichtgrau lackiert
- Lieferung ohne Tafeln
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ohne Tafeln | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.365 kg | Farbe: | grau | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Rahmenfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Wandelement Bauzaun, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sichttafel wandhalter, Sichttafel, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,45* | € 12,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,01* | € 12,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 10,54* | € 13,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,62* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,69* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|