Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI414100 Herst.-Nr.: 414100 EAN/GTIN: 3377994141000 |
| |
|
| | |
| - Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold technic DIN A4 + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand
- Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen
- Mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel
- Aus Stahlblech lichtgrau lackiert
- Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Öffnung oben
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Wandhalter mit Tafeln | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,65* | € 47,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,91* | € 48,69* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,33* | € 61,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,60* | € 76,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 32,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|