Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI414101 Herst.-Nr.: 414101 EAN/GTIN: 3377994141017 |
| |
|
| | |
| - Wandsichttafelsystem A4
- inklusive 10 Sichttafeln, 5 Aufsteckreiter 50 mm, Kartoneinlagen neutral und farbig, 4 seitlichen Anschlägen und Befestigungszubehör (Schrauben und Dübel)
- durch Anreihung von Elementen unbegrenzt erweiterbar
- lässt sich auf jeder vertikalen Oberfläche befestigen
- Werkstoff Sichttafel: strapazierfähiger, flexibler PVC mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Farbe der Sichttafel: blau
- Sichttafel oben geöffnet
- Werkstoff Wandelement: Stahlblech lackiert in Farbe lichtgrau
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln/Wandelement
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen | Breite: | 350 mm | Farbe: | lichtgrau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Höhe: | 500 mm | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Wandhalter mit Tafeln | Rahmenfarbe: | blau | Rahmenmaterial: | PVC (Polyvinylchlorid) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,96* | € 42,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,55* | € 47,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,69* | € 52,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,89* | € 53,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,31* | € 58,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|