Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner J-1200 Solar 12-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner J-1200 Solar 12-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Tischrechner J-1200 Solar 12-stellig Batterie/Solar-Betrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TA__J1200SOLAR
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     J1200SOLAR
EAN/GTIN:
     4025999800406
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Tischrechner mit großem Display
  • große 12-stellige, schwenkbare LCD-Anzeige
  • Solar- und Batteriebetrieb
  • Euro-Umrechnung
  • Mehrwertsteuer-Automatik
  • Mark-Up-Funktion
  • Quadratwurzel und Prozent-Funktion
  • Dezimalvorwahl
  • Speicher
  • Maße: 145x144x25mm
  • Gewicht: 174g
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Besonderheiten:
Wurzelberechnung
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.222 kg
Display:
12-stellig
Doppelnulltaste:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.174 kg
Höhe:
25 mm
Marke:
TA
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
ja
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Schnellkorrekturtaste:
ja
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tiefe:
144 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, taschenrechner triumph adler, 1200, Bürorechner, J1200, Rechner, Schreibtischrechner, Solar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 16,44*
1
€ 6,95*
ab € 11,35*
€ 16,45*
1
€ 7,95*
ab € 11,61*
€ 16,95*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 17,54*
1
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
1220-S
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.