Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Strapping 4224 12mm x 66m weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband Strapping 4224 12mm x 66m weiß
Klebeband Strapping 4224 12mm x 66m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA042240012200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04224-00122-00
EAN/GTIN:
     4042448119247
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • für die Aussenverpackung
  • als Palettensicherung
  • zum Bündeln
  • als Griffverstärkung
  • reißfestes und dehnungsarmes Strapping-Klebeband
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,079 mm
Klebkraft:
4,0 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
35 %
Reißkraft:
180 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
MOPP
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa 12 mm x 66 m, packband tesa, packband, 04224, 4224, Klebeband, Strapping, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 355,69008*
€ 421,13088*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 305,99136*
€ 422,71056*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,00128*
€ 430,60032*
€ 4,60*
ab € 302,96016*
€ 449,42112*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,13088*
€ 501,14575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,32096*
€ 490,66194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,19104*
€ 453,61734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,26*
€ 440,6094
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 368,75088*
€ 438,81355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,69008*
€ 423,2712
pro Packung
1 Packung enthält 144 Rollen (ab € 2,47007* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.