Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckabdeckband tesakrepp 4323 25mm x 50m hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckabdeckband tesakrepp 4323 25mm x 50m hellbeige
Allzweckabdeckband tesakrepp 4323 25mm x 50m hellbeige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043230000800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800023873
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Allzweckband mit flachem, schwach gekrepptem Papierträger auf Basis einer Naturkautschukklebmasse
  • einfachstes Abdecken und Schützen im Innenbereich
  • zum Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten
  • für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und geringer Temperaturbelastung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
beige
Farbname:
hellbeige
Gesamtdicke:
0,13 mm
Klebkraft:
3,00 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
33 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Trägermaterial:
Spezialpapier
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, reparaturband tesa, papier packband, abdeckband 25 mm, 04323, 4323, Allzweckabdeckband, Allzweckband, Allzweckkrepp, Basic, Klebeband, Maler, Maler-Allzweckkrepp, MalerAllzweckkrepp, tesakrepp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,90*
18 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
6 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,06*
7 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0272* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1846805
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.