Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA043230001100 Herst.-Nr.: 04323-00011-00 EAN/GTIN: 4005800026188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Allzweckband mit flachem, schwach gekrepptem Papierträger auf Basis einer Naturkautschukklebmasse
- einfachstes Abdecken und Schützen im Innenbereich
- zum Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten
- für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und geringer Temperaturbelastung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandbreite: | 38 mm | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.181 kg | Farbe: | beige | Farbname: | hellbeige | Gesamtdicke: | 0,13 mm | Klebkraft: | 3,00 N/cm | Klebmasse: | Naturkautschuk | Marke: | Tesa | Reißdehnung: | 10 % | Reißkraft: | 33 N/cm | Rollenlänge: | 50 m | Trägermaterial: | Spezialpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Reparaturband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, reparaturband tesa, reparaturband 50m, 04323, 4323, Allzweckabdeckband, Allzweckband, Allzweckkrepp, Basic, Klebeband, Maler, Maler-Allzweckkrepp, MalerAllzweckkrepp, tesakrepp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,13* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,95* | € 2,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,13* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,52* | € 3,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0426* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 134,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|