| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA046620019000 Herst.-Nr.: 04662-00190-00 EAN/GTIN: 4042448128867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Allzweckgewebeband aus PET-/Baumwollgewebe und Naturkautschukklebmasse
- ausgezeichnete Klebkräfte auch auf rauen und staubigen Untergründen
- wasserfest
- zum Abdichten von Rohren und Leitungen
- zum Befestigen, Verkleben, Bündeln etc.
- für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 72 mm | Bruttogewicht: | 0.852 kg | Farbe: | silber | Farbname: | mattsilber | Gesamtdicke: | 0,23 mm | Klebkraft: | 4,5 N/cm | Klebmasse: | Naturkautschuk | Marke: | Tesa | Reißdehnung: | 15 % | Reißkraft: | 34 N/cm | Rollenlänge: | 50 m | Temperaturbeständigkeit: | 95 Grad C (0,5 Stunden) | Trägermaterial: | PE-beschichtetes Gewebe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, panzerband 50m grau, tesa putzband, steinband, 04662, 4662, Allzweckgewebeband, duct, duct-tape, ducttape, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, tape, tesaband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,29* | € 14,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 11,65* | € 15,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,17* | € 16,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,30* | € 16,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,12* | € 16,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2258* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|