Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4952 9mm x 50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklebeband tesafix 4952 9mm x 50m weiß
Doppelklebeband tesafix 4952 9mm x 50m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049520053000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00530-00
EAN/GTIN:
     4042448839480
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger und alterungsbeständiger Acrylatklebmasse
  • weißer Schaum mit brauner Abdeckung
  • hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • für Spiegelverklebung in Feuchträumen
  • für Fenstersprossenverklebung
  • Splitterschutz bei der Herstellung von Kfz-Aussenspiegeln
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten und Flachkabeln, sowie von Profilen, Leisten und Kunststoffhaken
  • für Schilderverklebung
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.1560 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
1152 mm
Klebkraft:
8,0 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
80 Grad C
Trägermaterial:
PE-Schaum
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
32
€ 5,87*
ab € 13,90*
€ 16,85*
7 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 18,04*
18 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,14*
7 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 18,34*
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 320 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 800 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,278* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 539,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.