Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4959 38mm x 50m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx38mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx38mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx38mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049590001200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800046124
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges Vliesband mit licht- und alterungsbeständigem, modifiziertem Acrylatkleber
  • Kleber weitgehend weichmacherbeständig
  • sher hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit
  • für Schilder-, Blenden- und Skalenverklebungen
  • für Türfolienverklebung im Kfz-Bereich
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw.
  • für Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.3430 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
1,15 mm
Klebkraft:
7,5 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
200 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
Vlies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 21,89*
€ 27,66*
1
€ 6,78*
ab € 21,89*
€ 30,13*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 21,30*
€ 31,63*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 31,80*
1
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4378* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 221,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.