Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4961 19mm x 50m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049610007800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04961-00078-00
EAN/GTIN:
     4042448816412
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges Klebeband mit weißem Papierträger und hart eingestellter Naturkautschukklebmasse
  • extrem hohe Scherfestigkeit
  • lässt sich von nichtspaltenden Untergründen sauber und einfach entfernen
  • zum Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern
  • zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
  • besonders für glatte Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.2150 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,205 mm
Klebkraft:
8,0 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
150 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 26,94*
€ 36,12*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 28,92*
€ 36,41*
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 25,44*
€ 38,05*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 38,27*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 39,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5784* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 291,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.