Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafix 4963 doppelseitig 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesafix 4963 doppelseitig 50mmx50m
Klebeband tesafix 4963 doppelseitig 50mmx50m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04963-00059
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04963-00059
EAN/GTIN:
     4005800198830
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Tesafix 4963 besteht aus einem transparenten PVC-Folienträger mit einer Kautschukklebmasse und ist mit einer gekreppten, silikonfreien PVC-Folie abgedeckt
  • tesafix 4963 ist extrem scherfest und feuchtigkeitsbeständig
  • Anwendung: Verschluss von Plastik- und Papierbeuteln, Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien, Endloskleben von Papier, Kunststoff- und Metallfolien, Verkleben von Mustern und Werbesendungen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
110 mic
Rollenlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1962* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.