| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA049640007900 Herst.-Nr.: 04964-00079-00 EAN/GTIN: 4005800173257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - reißfester, flexibler Gewebeträger mit einer Naturkautschukklebmasse
- hohes Massepolster, speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PE,PP)
- problemlos entfernbar von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen
- begrenzt alterungs- und temperaturbeständig
- zum Fixieren und Endloskleben von Gewebebahnen
- zum Verlegen von Teppichböden
- zum Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.566 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gesamtdicke: | 0,39 mm | Klebkraft: | 8,0 N/cm | Klebmasse: | Naturkautschuk | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 50 m | Temperaturbeständigkeit: | 160 Grad C (kurzfristig) | Trägermaterial: | Gewebe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband weiß 50m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 04964, 4964, Doppelkleber, Klebeband, tesafix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 60,02* | € 89,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,02* | € 91,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 98,75* | € 121,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 102,77* | € 129,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,63* | € 142,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,975* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 487,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|