Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller für Klebeband halbautomatisch 30mm Rollendurchmesser bis 140mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller für Klebeband halbautomatisch 30mm Rollendurchmesser bis 140mm rot
Abroller für Klebeband halbautomatisch 30mm Rollendurchmesser bis 140mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0603800000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06038-00000
EAN/GTIN:
     4005800011139
Suchbegriffe:
Klebebandabroller, halbautomatisch
Klebebandspender, elektrisch
Packband-Tischabroller
Paketband-Tischabroller
  • Der tesa 6038 ist ein halbautomatischer Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack und tesafilm Klebebändern bis zu einer Breite von 30mm.
  • Kompakte Form, ohne Verschraubung standfest
  • Variabel einstellbare Spendelänge bis 100mm
  • Abschnitte können auch mit einem nichtklebenden Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
gefüllt:
nein
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Kerndurchmesser:
140 mm
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
30 mm
nachfüllbar:
ja
Produktbezeichnung:
Abroller
Weitere Suchbegriffe: Tischabroller für Packband, klebebandabroller, halbautomatisch, 06038, Abroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Tischabroller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 362,16*
€ 423,27*
€ 5,50*
ab € 369,72*
€ 439,69*
€ 6,78*
ab € 376,56*
€ 439,70*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,47*
€ 486,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,20*
€ 486,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,82*
€ 437,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00012-00
€ 2,83*
Zubehör
tesa
04104-00018-00
€ 10,73*
Zubehör
tesa
04124-00013
€ 3,80*
Zubehör
k.A.
2132292
€ 1,68*
Zubehör
k.A.
€ 0,95*
Zubehör
Monta
351
€ 4,82*
Zubehör
k.A.
€ 0,91*
Zubehör
Monta
250
€ 2,56*
Zubehör
Monta
250
€ 1,83*
Zubehör
Monta
250
€ 2,55*
Zubehör
Monta
250
€ 3,03*
Zubehör
Monta
250
€ 1,84*
Zubehör
Monta
250
€ 2,54*
Zubehör
Monta
250
€ 2,56*
Zubehör
Monta
220
€ 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.