Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung
WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung
WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung
WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung
WC-Bürste Moon White inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40571-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40571-00000
EAN/GTIN:
     4063565127311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
  • Wohin mit der Toilettenbürste?
  • Hygiene, Komfort und Design müssen sich nicht ausschließen.
  • Die WC-Bürste mit Halter ist in mattem Weiß gehalten und wird mit einem stilvollen, satinierten Glasbehälter kombiniert.
  • Sie fügt sich hervorragend in Badezimmer ein, die im Industrie-Stil, Scandi Stil oder minimalistisch gestaltet sind.
  • Dank der tesa Montage-Technologie ist die Befestigung komfortabel und bohrfrei.
  • Der Halter lässt sich mit passendem BK20 Adapter jederzeit wiederverwenden und hinterlässt keine Spuren an der Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Bruttogewicht:
0.385 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
mattweiß
Höhe:
379 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste weiß, klobürste, tesa klobürste, 40571, Badaccessoires, Bürste, Bürstengarnitur, Bürstenhalter, Garnitur, Klobürstenhalter, Moon, Toilettenbürstengarnitur, Toilettenbürstenhalter, WC, WC-Bürstenhalter, WCBürste, WCBürstengarnitur, WCBürstenhalter, WCGarnitur, White
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,60*
€ 44,90*
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 50,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,45*
€ 50,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 55,62*
€ 3,50*
ab € 55,62*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.