Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x2,5m Fiberglasgewebe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x2,5m Fiberglasgewebe anthrazit
Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x2,5m Fiberglasgewebe anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55134-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55134-00001
EAN/GTIN:
     4042448832269
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • Fliegengitter, Pollenschutzgitter tesa Insect Stop Nachfüllrolle.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
anthrazit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
250 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fliegengitter tesa, fliegengitter-türvorhang, 55134, Fenster, Fenstergitter, Fliegengatter, Gitter, Insektenschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,56*
€ 16,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,16*
€ 18,71*
4 Tage
14
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 19,27*
4 Tage
14
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 20,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,22*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55192-00003-00
ab € 79,37*
Sonstiges
tesa
55192-00002-00
ab € 79,40*
Sonstiges
tesa
55134-00-01
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.