Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56192-00014 Herst.-Nr.: 56192-00014 EAN/GTIN: 4042448152985 |
| |
|
| | |
| - Das zuverlässige und schützende Klebeband zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln
- Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
- Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
- Schwer entflammbar
- Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
- Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
- Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.027 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | grün/gelb | Farbname: | grün/gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,34* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,93* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,94* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,095* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|