Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56388-00002 Herst.-Nr.: 56388-00002 EAN/GTIN: 4042448033314 |
| |
|
| | |
| - Gewebeklebeband tesa extra Power Universal
- Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
- Produktverwendung: Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- Power-Klebeband, Beschriftbar
- Bandgröße (L x B): 25 m x 48 mm
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | bedruckbar: | nein | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.264 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, 56388, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Textilband, Textilklebeband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,17* | € 6,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,18* | € 7,21* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,49* | € 7,27* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,78* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,09* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2196* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|