Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerkrepp 25mx25mm für Rundungen beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Malerkrepp 25mx25mm für Rundungen beige
Malerkrepp 25mx25mm für Rundungen beige
Malerkrepp 25mx25mm für Rundungen beige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5653300001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56533-00001
EAN/GTIN:
     4042448294937
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • das besonders dehnbare tesa Malerabdeckband KURVEN ermöglicht das Abkleben von anspruchsvollen Rundungen und Formen auf glatten und rauen Untergründen
  • Exaktes Abkleben von Rundungen und unregelmäßigen Formen
  • Stark gekreppt und besonders dehnbar
  • geeignet für raue und glatte Untergründe
  • im Innenbereich bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar
  • extra starke Klebekraft
  • für alle Farbtypen geeignet
  • zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, hochkrepp klebeband, abdeckband 25 mm, 56360, 56533, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Abdeckband, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,30*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,52*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,50*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4042448294975
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.