| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5704700000 Herst.-Nr.: 57047-00000 EAN/GTIN: 4042448417787 |
| |
|
| | |
| - Alleskleber (Büro) tesa Stick ecoLogo Klebestift
- ohne Lösungsmittel
- ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten.
- Praktische Füllstandsanzeige
- Produktverwendung: geeignet für Papier, Pappe usw.
- Kategorie der Anfangshaftung: mittel
- auswaschbar
- Behälterart/-inhalt: Stift mit 3x25 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Praktische Füllstandsanzeige | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 25 g | Kategorie der Anfangshaftung: | mittel | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Packungsinhalt: | 3 Stück | Verwendung für: | geeignet für Papier, Pappe usw. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift 25 g lösungsmittelfrei tesa, gummierstift, tesa klebepen, 57047, Alleskleber-Gel, AlleskleberGel, Gel, Klebe, Klebe-Pen, KlebePen, Kraft, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber, Kraftkleber-Stift, KraftkleberStift, KraftUniversalkleber, Pen, permanent, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,47* | € 3,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,34* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,41* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,82334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|