Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57406-00002 Herst.-Nr.: 57406-00002 EAN/GTIN: 4042448036162 |
| |
|
| | |
| - tesafilm transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro
- Transparent
- Gute Klebkraft
- Leicht abrollbar
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Vielseitig einsetzbar
- PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
- Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.57 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 8 Rollen | Rollenlänge: | 66 m | unsichtbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-klebeband, 57406, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,33625* | € 1,90625* | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,33625* | € 1,90875* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,35125* | € 1,92125* | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,34375* | € 1,9775* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 1,38875* | € 1,98875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|