Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19mmx33m 1x Rolle + Handabroller transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19mmx33m 1x Rolle + Handabroller transparent
Klebefilm tesafilm matt-unsichtbar 19mmx33m 1x Rolle + Handabroller transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57414-00005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57414-00005
EAN/GTIN:
     4042448035264
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
  • tesafilm matt-unsichtbar ist ideal zum unauffälligen Kleben und Reparieren von z.B. Dokumenten und Manuskripten
  • Er kann schnell und einfach von festen Untergründen abgelöst werden und ist mit nahezu allen Schreibgeräten beschriftbar,sogar mit Füller!
  • Nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen
  • Mit fast allen Schreibgeräten beschriftbar
  • Kopierneutral ohne Schatten
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Leichtes und geräuschloses Abrollen
  • Leicht und schnell von festen Untergründen ablösbar
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
33 mm
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebefilm, 57414, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 4,62*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,49*
€ 5,06*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,66*
€ 5,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,72*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 175 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57335-00001-01
ab € 0,65*
Ähnlich
tesa
57477-00004-03
ab € 2,43*
Ähnlich
tesa
57649-00001-01
ab € 1,93*
Ähnlich
tesa
57857-00000-02
ab € 2,13*
Ähnlich
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.