Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg) VE=2 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg) VE=2 Stück weiß
Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg) VE=2 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA7776600000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77766-00000
EAN/GTIN:
     4042448340429
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
  • Der innovative Klebenagel ermöglicht die schnelle, sichere und einfache Befestigung von Objekten bis zu einem Gewicht von 4kg auf glatten und festen Untergründen im Innenbereich
  • Als clevere Alternative zu Schrauben und anderen herkömmlichen Methoden eignet sich der Klebenagel besonders für Anwendungen auf Fliesen und Metall
  • Dank der für den Untergrund optimierten Klebekraft lässt er sich ebenso problemlos anbringen wie ohne Rückstände entfernen
  • Der praktische Klebenagel kann mit einem neuen Klebestreifen wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
mehrfach verwendbar:
ja
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, klebestreifen 4 kg, 77766, Aufhängenagel, Klebenagel, Nagel, Nagelbefestigung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,96*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,36*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,56*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 6,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
77763-00000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.