Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7777400000 Herst.-Nr.: 77774-00000 EAN/GTIN: 4042448340481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der innovative Klebenagel von tesa hält nicht nur auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten oder Putz, sondern ist auch in seiner Höhe verstellbar
- Dadurch lassen sich Objekte bis zu 1kg sicher aufhängen und optimal gerade ausrichten
- Für die Nutzung des Klebenagels als Alternative zu -normalen- Nägeln oder Schrauben sprechen viele Gründe
- Man benötigt kein Werkzeug, hinterlässt keine Spuren und vermeidet Beschädigungen am Untergrund
- Außerdem lässt sich der Klebenagel mit einem passenden Klebestreifen einfach wiederverwenden
- Hinweis: Die Haltekraft hängt von der Festigkeit des Untergrunds ab.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | mehrfach verwendbar: | ja | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa klebehaken 1kg, klebepads, tesa klebepads, 77774, Aufhängenagel, Klebenagel, Nagel, Nagelbefestigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,00* | ab € 2,59* | € 3,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,75* | ab € 2,67* | € 3,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,71* | € 3,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,80* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Sätze | Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|