Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze sap green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze sap green
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze sap green
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze sap green
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT245
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-245
EAN/GTIN:
     4901991901375
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
  • Fasermaler mit 2 Spitzen
  • Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
  • Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
  • Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
  • Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
grün
Farbname:
sap green
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sap green
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, fasermaler grün, 245, Abt, Bruchpen, Dualbrushpen, Faserstift, Fineliner, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-243
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-277
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-296
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-228
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-249
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.