Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze cool grey 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze cool grey 5
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze cool grey 5
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze cool grey 5
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABTN65
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-N65
EAN/GTIN:
     4901991902471
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
  • Fasermaler mit 2 Spitzen
  • Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
  • Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
  • Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
  • Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey 5
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
cool grey 5
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, doppelfasermaler, Abt, Bruchpen, Dualbrushpen, Faserstift, Fineliner, Malstift, N65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,63*
1
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-N00
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-N15
ab € 2,15*
Ähnlich
Tombow
ABT-N35
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-N75
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-N95
ab € 2,17*
Ähnlich
Tombow
ABT-N45
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-N60
ab € 2,17*
Ähnlich
Tombow
ABT-N55
ab € 2,17*
Ähnlich
Tombow
ABT-N25
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-N89
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-N79
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-N57
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.