| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBABTP126 Herst.-Nr.: ABTP-126 EAN/GTIN: 4901991648096 |
| |
|
| | |
| - Der ABT PRO ist ein alkoholbasierter Marker mit schlankem Gehäuse und zwei Spitzen: einer breiten Keilspitze für flächigen Farbauftrag und einer feinen Pinselspitze für variable Strichbreiten
- Die Pinselspitze aus Nylon ist besonders ?exibel und dynamisch
- Nach ausgeübtem Druck auf die Spitze nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an und ist somit sehr gut kontrollierbar
- Das schlanke Gehäuse liegt angenehm in der Hand
- Die Farbe des ABT PRO läuft langsam und verläuft wenig auf dem Papier
- Die Tinte ist dadurch gut kontrollierbar und ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten
- Die alkoholbasierte Tinte bietet durch wiederholten Farbauftrag eine farbstarke, streifenfreie Deckung
- Durch Layering können Effekte, Tiefe und Schatten erzeugt sowie Farben intensiviert werden
- Der ABT PRO eignet sich für Illustrationen, Manga und Comiczeichnungen, Entwürfe und Skizzen im Modedesign, der Produktentwicklung, Architektur und vielem mehr
- Hinweis: Stifte horizontal lagern; Deckel fest verschließen
- Farbe: light olive
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | light olive | Marke: | Tombow | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | light olive | Spitzenart: | Keilspitze/Pinselspitze | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | nein | GPSR: | Tombow Pen & Pencil GmbH, Waldecker Str., 10, 64546, Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.tomboweurope.com, info@tomboweurope.com, +49 6105 309640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, ABT, Bruchpen, Brush, Dualbrushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Marker, PRO |
| | |
| |