Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Yellow Colors


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Yellow Colors
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis VE=5 Stück Yellow Colors
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABTP5P8
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABTP-5P-8
EAN/GTIN:
     4003198150454
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Der ABT PRO ist ein alkoholbasierter Marker mit schlankem Gehäuse und zwei Spitzen: einer breiten Keilspitze für flächigen Farbauftrag und einer feinen Pinselspitze für variable Strichbreiten
  • Die Pinselspitze aus Nylon ist besonders ?exibel und dynamisch
  • Nach ausgeübtem Druck auf die Spitze nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an und ist somit sehr gut kontrollierbar
  • Das schlanke Gehäuse liegt angenehm in der Hand
  • Die Farbe des ABT PRO läuft langsam und verläuft wenig auf dem Papier
  • Die Tinte ist dadurch gut kontrollierbar und ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten
  • Die alkoholbasierte Tinte bietet durch wiederholten Farbauftrag eine farbstarke, streifenfreie Deckung
  • Durch Layering können Effekte, Tiefe und Schatten erzeugt sowie Farben intensiviert werden
  • Der ABT PRO eignet sich für Illustrationen, Manga und Comiczeichnungen, Entwürfe und Skizzen im Modedesign, der Produktentwicklung, Architektur und vielem mehr
  • Hinweis: Stifte horizontal lagern; Deckel fest verschließen
  • 5er-Set Yellow Colors (je 1x ABTP-025, 026, 055, 062, 090)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
wwsku
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
5 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
VE=5 Farben Yellow Colors
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, ABT, Bruchpen, Brush, Dualbrushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Marker, PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-5
ab € 12,85*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-3
ab € 12,83*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-4
ab € 12,75*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-6
ab € 12,87*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-7
ab € 13,55*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-1
ab € 13,59*
Ähnlich
Tombow
ABTP-5P-2
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.